超硬スリムシャンク スクエアエンドミル 防振型 リード角度35/37/38°HDC2コーティング付

超硬スリムシャンク スクエアエンドミル 防振型 リード角度35/37/38°HDC2コーティング付 TOTIME

刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// コーティングは水素フリーDLCコーティング(HDC2)を採用しております。
アルミ、非鉄用です。
刃径よりシャンクが細いため深い溝や底面を加工するのに非常に便利な工具となります。

用途アルミ・非鉄用 材質超硬 形状スクエア 刃数3 シリーズエンドミル|3538ALDSS3F コーティングHDC2 刃先ギャッシュ付き ネック径(Φmm)ネックなし リード角(°)35/38 内容量1本
注意
※刃の部分が非常に鋭利なため、取り扱いには十分ご注意ください。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
有効長(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21369987 T3538-050ALD-SS-80-3F-HDC2 80 9 4 5 9
6,030
4,998
5,498 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
21369996 T3538-060ALD-SS-80-3F-HDC2 80 10 5 6 10
7,480
6,198
6,818 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
21370005 T3538-080ALD-SS-100-3F-HDC2 100 13 6 8 13
10,490
8,598
9,458 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
21370014 T3538-100ALD-SS-120-3F-HDC2 120 16 8 10 16
16,020
12,980
14,278 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
21370030 T3538-120ALD-SS-120-3F-HDC2 120 21 10 12 21
20,790
16,980
18,678 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする