速効退治:こまかい粉がイヤ~な虫にまとわりついてしっかり速効退治!
バリア効果:帯状にまいてお家まわりの侵入防止にも効果的!(ワラジムシ、ヤスデ、アリ)
雨に強い:水に濡れても成分が土にとどまる!
効果持続:効きめは4ヵ月※持続!(ワラジムシ、アリ 接触効果)
まきやすい:3つ穴キャップ!お庭になじむ褐色タイプ。舞い散りにくい!



ハルニレにいつの間にかニレチュウレンジバチの幼虫が大発生し、続々と建物に這い寄ってくるのが気持ち悪く、通り道の地面に撒いたところ、薬剤に沿って進軍が止まりました。効いてくれて助かりました。