曜日別特売

ネコソギトップW粒剤

ネコソギトップW粒剤 - レインボー薬品

幅広い雑草に効果があり、頑固なササ・ススキも枯らします。
最長9ヵ月間効き続ける除草剤です。
粒剤タイプ。

用途除草剤仕様持続日数(最長):9ケ月成分アミカルパゾン・プロマシル・鉱物質微粉等性状類白色細粒農林水産省登録第(号)第23858号適合雑草ササ・ススキ剤形粒剤内容量1袋(10kg)
注意
※土壌や気象条件、使用量、雑草の種類により差が生じます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21370915-
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

レインボー薬品 除草剤 ネコソギ シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21370915-1304426710kg- ネコソギトップF粒剤 レインボー薬品 13044267ネコソギトップF粒剤レインボー薬品1袋(10kg)
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする