グリーンハウス
USB-AC充電器 2ポート 65W
PD65W対応、USB Type-Cポートを搭載した2ポートAC充電器。
USB Type-C単体での使用なら、PD65Wの高出力による超高速充電が可能、ノートパソコンへの電源供給にも対応しています。
質量(g)
約127
ポート数
2
出力
(USB Type-A)DC 5V/2.4A(最大12W)、(USB Type-C)DC 5V/9V/12V/15V 3.0A(最大45W)、DC 20V/3.25A(最大65W) ※USB Type-CとType-A同時使用:最大57W(12W+45W)
入力
AC100V - 240V ~ 50-60Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
31.5×52.5×54
保証期間
6ヶ月間
動作温湿度範囲
0~25℃/10~90%(結露なきこと)
出力端子
USB Type-A(メス)×1、USB Type-C(メス)×1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21374564
GH-ACU2GD-WH
ホワイト
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
21374580
GH-ACU2GD-BK
ブラック
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください