モノタロウ

防鳥用マット ステンレス製

防鳥用マット ステンレス製 - モノタロウ防鳥用マット ステンレス製 - モノタロウ防鳥用マット ステンレス製 - モノタロウ防鳥用マット ステンレス製 - モノタロウ防鳥用マット ステンレス製 - モノタロウ防鳥用マット ステンレス製 - モノタロウ防鳥用マット ステンレス製 - モノタロウ防鳥用マット ステンレス製 - モノタロウ
(2件のレビュー)

目立ちにくく設置後の景観を損ねません。
ステンレス製のピンを使用しているので、屋外での耐久性に優れています。
結束バンド等で簡単に固定できます。

用途ビル、住宅、病院といった建物、高速道路、橋梁、駅のホーム、ベランダ・エアコンの室外機・軒下など鳥の止まりやすいところに。材質ピン:ステンレス/台座:ポリカーボネート対象動物鳥類内容量1セット(12枚)
注意
※鳥の種類や環境等により効果が得られない場合がありますのでご了承ください。
※製品の先端でケガをしないよう手袋を着用して作業してください。
※子供の遊び場所や他人の敷地、公共物には設置しないでください。
※先端の突起の上に体を押し付けないでください。ケガをする場合があります。
※火の側、高温な場所、風が強い場所での使用はお止めください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ピン径(Φmm)
ピン数(ピン)
サイズ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21391434-1.340約500×65×110
3,998
4,398(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21391450-1.538約500×160×130
4,998
5,498(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-29
用途: ハクビシン避け
その他業種

あまりの暑さにひと夏2階の雨戸を閉めてベランダにも出ずにいたら、ベランダに糞溜まりを造られ、屋根にも糞をされて雨樋が詰まった。唐辛子臭の物が全く効かなかったので、こちらを購入。ムキになってベランダの手すり全体と、全雨樋に40~50cmの長さで取り付けたところ、全く登って来られなくなったもよう。その後ご近所さんが「この頃夜中に動物の足音がする」と言っていたので、この商品を勧めた。我が家から移動したに違いない気まずさもあったので。

対象商品 : 21391434
2023-12-21
用途: マンションの屋上に椋鳥対策で設置。
マイキャッスル瀬田管理組合

色々商品がある中で、このステンレス製が一番鳥が来ないようです。取り付けも簡単です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
重さを教えてください。
回答:
注文コード21391434:質量:約78g
注文コード21391450:質量:約114g になります。
2024-08-26
質問:
狭い場所に設置したいのですが、カットは可能でしょうか。
回答:
こちらの商品は、カット可能です。
2024-08-26
質問:
単品での取り扱いはありますか。
回答:
単品での取り扱いはございません。
2024-08-26

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする