grunge(グランジ)
31.8ストレートハンドルバー
強靭で軽量な2014-T6アルミ採用。
定番スタイルの31.8mmクランプのフラットハンドルバー。
5°、560mm
材質
2014-T6
質量(g)
180
グリップ部(mm)
22.2
クランプ径(Φmm)
31.8
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21372550
G04HDL00101
ブラック
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
21372559
G04HDL00102
シルバー
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください