50ステム ボディ

50ステム ボディ - grunge(グランジ)50ステム ボディ - grunge(グランジ)50ステム ボディ - grunge(グランジ)

アップライドポジションになってしまうバイクに最適。
Kid'sMTBもよりレーシーポジションに。
1-1/8”、40°/50°

材質6061-T6寸法(mm)コラムハイト:50クリアブラック質量(g)127(70mm Hクランプ付)クランプ径(Φmm)31.8内容量1本
注意
※クランプは別売です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21372568G04STM0010160
4,300
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
21372577G04STM0010270
4,300
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
21372586G04STM0010380
4,300
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする