曜日別特売

66ステム ボディ

66ステム ボディ - grunge(グランジ)66ステム ボディ - grunge(グランジ)66ステム ボディ - grunge(グランジ)66ステム ボディ - grunge(グランジ)66ステム ボディ - grunge(グランジ)66ステム ボディ - grunge(グランジ)66ステム ボディ - grunge(グランジ)66ステム ボディ - grunge(グランジ)

昨今のヘッドチューブが長くロングストロークのサスペンションのついたバイクをローポジションに設定するのに最適な、下向きモデル。
勿論逆に装着するとアップポジションモデルにも対応。
6061-T6 アルミ3D 製作。
サイズも豊富でカラフルなH 型ステムクランプにジャストフィット。
1-1/8” 、24°/66°

材質6061-T6寸法(mm)コラムハイト:45クリアブラック質量(g)127(60mm Hクランプ付)クランプ径(Φmm)31.8内容量1本
注意
※クランプは別売です。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21372595G04STM0020150
4,300
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
21372604G04STM0020260
4,300
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
21372620G04STM0020370
4,300
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
21372629G04STM0020480
4,300
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
21372638G04STM0020590
4,300
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
21372647G04STM00206100
4,300
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
21372656G04STM00207110
4,300
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
21372665G04STM00208120
4,300
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする