grunge(グランジ)
FUNステム ボディ
31.8mmクランプ8°/82°ステム。
MTB ファンライド系バイクに最適。
6061-T6アルミを採用した美しいデザイン。
材質
6061-T6
寸法(mm)
コラムハイト:42
色
クリアブラック
質量(g)
157(100mm Hクランプ付)
クランプ径(Φmm)
31.8
内容量
1本
注意
※クランプは別売です。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21372918
G04STM00401
50
¥
3,300
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
21372927
G04STM00402
60
¥
3,300
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
21372936
G04STM00403
70
¥
3,300
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
21372945
G04STM00404
80
¥
3,300
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
21372954
G04STM00405
90
¥
3,300
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
21372970
G04STM00406
100
¥
3,300
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
21372979
G04STM00407
110
¥
3,300
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください