grunge(グランジ)
FUNライザー254ハンドルバー
FUN ライザーバー25.4mmクランプのライザーバー。
2”UP、690mm
質量(g)
300
角度(°)
バックスィープ:9
グリップ部(mm)
22.2
クランプ径(Φmm)
25.4
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21372988
G04HDL00201
ブラック
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
21372997
G04HDL00202
シルバー
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください