FUNライザーハンドルバー

FUNライザーハンドルバー - grunge(グランジ)FUNライザーハンドルバー - grunge(グランジ)FUNライザーハンドルバー - grunge(グランジ)FUNライザーハンドルバー - grunge(グランジ)

スムーズなラインでデザインされた31.8mmクランプ径のアルミライザーバー。
ハンドル幅はしっかり690mmを確保。
カラーはgrungeステムキャップのHクランプと同色系で用意しているので相性ばっちり。
45mmUP、9°/690mm

材質6061-T6質量(g)318角度(°)バックスィープ:9グリップ部(mm)22.2クランプ径(Φmm)31.8内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21373006G04HDL00301アップルグリーン
4,500
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
21373015G04HDL00303ブルー
4,500
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
21373024G04HDL00304ゴールド
4,500
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
21373040G04HDL00305レッド
4,500
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする