エクシードピラートップ

エクシードピラートップ - grunge(グランジ)エクシードピラートップ - grunge(グランジ)

カーボンフレームに採用されているフレーム一体タイプのシートポストの先端に取付けるクランプ。軽量で上下10mmの調整が可能。
サイドハグタイプの43mmレールクランプを採用。
別売りで30mmクランプにも対応可能。
クランプ付き販売モデル。

ブラック質量(g)125オフセット25mm可動範囲(mm)上下:10クランプ寸法(mm)レールクランプ:43内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21373338G04SPT0030131.8
5,400
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
21373347G04SPT0030234.9
5,400
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サドル関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする