曜日別特売

スマートフィットアロイライザー

スマートフィットアロイライザー - grunge(グランジ)

握りやすいオリジナルグリップサイズ 定番の 31.8 のハイライザーバーのアルミ製ローライザーバー。
通常のMTB ハンドルのグリップ部分の直径サイズを22.2mmから20.0mmに痩身化させコントロール性を高め、
快適走行に貢献するデザインされたワンバイエス「スマートフィットカーボンライザー」を継承した、アルミ製ローライズハンドル。
程よい10mmライズに7° バックスィープ。
ブレーキやシフトなどを装着する22.2mm区間は75mmを確保。
ハンドル高を設定できるように反転使用もできる。

材質6061-T6幅(mm)645寸法(mm)ライズ:10シルバー質量(g)246角度(°)バックスィープ:7、アップスィープ:5グリップ部(mm)20クランプ径(Φmm)31.8内容量1本
注意
※スマートフィットグリップ付属(グリップ・タイラップ・エンドプラグ)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21373688G04HDL00502
5,400
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする