曜日別特売

ベッセルシートポスト ボディのみ

ベッセルシートポスト ボディのみ - grunge(グランジ)
(1件のレビュー)

スマートなラインが人気のgrynge 定番シートポスト。クランプ止め部分のボルト構成が前後2本になっておりサドルをしっかりホールドできる。
ナロウ30mmレール用クランプも取り付く。
ボディー内部はオーバル加工され軽量でありながら強靭。

材質6061-T6ブラック質量(g)254オフセット25mm内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21374004G04SPT0050531.6×350
3,500
3,498
3,848(税込)
7日以内出荷
21373995G04SPT0050327.2×350
3,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21373995
2023-05-27
用途: サドル
サービス業

櫓とともに注文すべし。アルベルトのシートポストを交換しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サドル関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする