ヘッドスパナ

ヘッドスパナ - grunge(グランジ)
(1件のレビュー)

スレッドタイプのヘッドセットのロックナットを閉めるスパナ。
通常のヘッドスパナより肉厚にすることによりしっかり押さえることが出来、ロックナットへの傷を軽減する。

厚さ(mm)6寸法(mm)32/36内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21374020G04TOL03601
2,300
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21374020
2024-01-10
用途: 軽快車のヘッドの袋ナット締め付け
建設業・工事業

工具としては可もなく不可もなく。
商品ページには書いてあったのだが、6mm厚というサイズは微妙に使いずらい・・・薄厚の大口モンキーで代用出来た。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする