grunge(グランジ)
ポンプアダプター 米仏対応
携帯ポンプをより効率よく空気が入れられる便利なホースアダプター。
仏式ポンプ口にホース口を差し込み、ヘッドをご使用のバルブに合わせ使用して下さい。
適合
ポンプ口:仏式
全長(mm)
350
色
ブラック
ヘッド形状
米式・仏式兼用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21374135
G04PUM00201
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください