曜日別特売

マスターフィットアロイライザー

マスターフィットアロイライザー - grunge(グランジ)マスターフィットアロイライザー - grunge(グランジ)マスターフィットアロイライザー - grunge(グランジ)

スマートフィットアロイライザーの絶妙で滑らかな曲げを継承したグリップ部22.2mmモデル。
幅は707mmと日本人のオールマウンテン/フリーライドに適するサイズとなっている。
カラーリングは派手すぎないシックなものが多いが、バイク自体をフィールドで引き立ててくれる。

材質6061-T6幅(mm)707寸法(mm)ライズ:10質量(g)320角度(°)バックスィープ:13、アップスィープ:5グリップ部(mm)22.2クランプ径(Φmm)31.8内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21374144G04HDL00701マットブラック
5,800
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
21374169G04HDL00703アナダイズアップルグリーン
5,800
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
21374178G04HDL00704アナダイズブルー
5,800
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
21374160G04HDL00702マットグレー
5,800
5,498
6,048(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする