曜日別特売

ラチェットボールグリップ

ラチェットボールグリップ - grunge(グランジ)

オーバーホール時にボトルケージを取り外す作業が通常のアーレンキーではしづらく、もう少し作業効率があげられないかという要望で作られた。
3・4mmはボトルケージを外す際に作業のし易い全長130mmに設定。
ペダル取り外しの際にクランクの逆側から届くように6mmは全長を150mm設定し8mmはソケットで対応。
これを使うことで作業効率を上げられる。
アレンキーシャフトは作業がし易いように丸棒に工することでボトルケージに触れていても傷をつけずにスムーズに回すことが可能。
ペダル装着時には逆のクランクよりも外に出るので、回しやすい。
仮止めまでの作業に向いており、本締めの際はトルクレンチやしっかりとした工具で止めてください。
8mmソケット付

全長(mm)130(3・4mm装着時)、150(6mm装着時)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21374370G04TOL04501
2,300
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする