grunge(グランジ)
レイザップステム
31.8mmクランプ40mmショートステム。
ハンドルクランプ幅は45mmでハンドリングをダイレクトに!!アクティブファンライド系バイクに最適。
6061-T6アルミを採用。
1-1/8”、3°/87°
材質
6061-T6
寸法(mm)
コラムハイト:42
色
マットブラック
質量(g)
132(クランプ付き)
クランプ径(Φmm)
31.8
サイズ(mm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21374397
G04STM00801
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください