曜日別特売

レイザップスリムステム

レイザップスリムステム - grunge(グランジ)

6061-T6アルミを採用した人気の35mmショートステム。
アクティブ系ファンライドに最適。
1-1/8” 、6°/84°

材質6061-T6寸法(mm)コラムハイト:40マットブラック質量(g)98(クランプ付き)クランプ径(Φmm)31.8サイズ(mm)35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21374406G04STM00901
5,000
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする