grunge(グランジ)
レンジャーバー
幅の広いハンドルへ手を添えた時に、自然とグリップが手に収まるようにバックスィープを13° に設定。
脇を締めてヒルクライムやリラックスしてオフロードをライディングできるように設計したフラットバー。
材質
6061-T6
幅(mm)
760
寸法(mm)
ライズ:10
質量(g)
320
角度(°)
バックスィープ:13
グリップ部(mm)
22.2
クランプ径(Φmm)
31.8
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21374458
G04HDL01001
ポリッシュブラック
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
21374467
G04HDL01002
ポリッシュシルバー
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください