曜日別特売

Realtek RTL8125BG搭載 2.5GBase-T イーサネットボード (PCI Express接続)

Realtek RTL8125BG搭載 2.5GBase-T イーサネットボード (PCI Express接続) - 玄人志向Realtek RTL8125BG搭載 2.5GBase-T イーサネットボード (PCI Express接続) - 玄人志向

PCI Express x1バス対応 2.5GbEカード
ジャンボフレーム&LowProfile対応
帯域幅制御ソフト「ドラゴンユーティリティ」対応

仕様(増設ポート)RJ-45 外部 1 ポート付属品LowProfileブラケット規格2.5GBase-T / 1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T本体寸法(mm)79×120対応OSWindows 11 / 10対応ロープロファイル保証期間1年スロットPCI Express x1 ~ x16 スロット、PCI Express 2.0 x1接続チップセットRealtek RTL8125BGRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※WOLは非対応となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
213913464988755-060639
オープン
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする