曜日別特売

Ti社製 XIO2213搭載 IEEE1394b:バイリンガルx2 IEEE1394a:6pinx1 インターフェースボード(PCI-Express x1接続)

Ti社製 XIO2213搭載 IEEE1394b:バイリンガルx2 IEEE1394a:6pinx1 インターフェースボード(PCI-Express x1接続) - 玄人志向Ti社製 XIO2213搭載 IEEE1394b:バイリンガルx2 IEEE1394a:6pinx1 インターフェースボード(PCI-Express x1接続) - 玄人志向

Ti XIO2213搭載 IEEE1394bx2 IEEE1394ax1 インターフェースボード

仕様IEEE1394b:バイリンガル×2、IEEE1394a:6pin×1、ロープロファイル対応付属品ドライバディスク、マニュアル、ロープロファイルブラケット、4pin電源ケーブル本体寸法(mm)79×91×15.4対応OSWindows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista /×P / 2000インターフェースPCI Express×1保証期間1年チップセットTi社製×IO2213搭載RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※デザイン・仕様等は予告なく変更される場合があります。
※外部1ポート(本体正面画像左上のポート)と内部ポートは排他仕様です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
213914074988755-225724
オープン
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする