ASMedia ASM1166搭載 SATA3 内部x6 インターフェースボード

ASMedia ASM1166搭載 SATA3 内部x6 インターフェースボード - 玄人志向ASMedia ASM1166搭載 SATA3 内部x6 インターフェースボード - 玄人志向

PCI Express 接続 SATA III 増設ボード
OSのブートが可能
ロープロファイルブラケット付属

仕様内蔵SATA III ポート 増設ボード付属品ロープロファイルブラケット規格SerialATA Rev.3.2 AHCI Rev.1.4本体寸法(mm)54×79対応OSWindows 11、10、8.1使用チップASMedia製 ASM1166対応ロープロファイル保証期間1年スロットPCI Express×4 ~×16 スロット ※内部接続:PCI Express 3.0×2出入力ポートUSB 3.2 Gen.2(10Gbps) / Gen.1(5Gbps)、USB 3.1 / USB 3.0 / USB 2.0、SATA III 内部ポート×6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※転送速度は理論値やメーカーテスト環境での計測結果です。環境により転送速度は変化します。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21391425SATA3-I6-PCIE
オープン
7,398
8,138(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする