曜日別特売

WD-40 SPECIALIST シリコン潤滑剤

WD-40 SPECIALIST シリコン潤滑剤 - メテオWD-40 SPECIALIST シリコン潤滑剤 - メテオWD-40 SPECIALIST シリコン潤滑剤 - メテオWD-40 SPECIALIST シリコン潤滑剤 - メテオWD-40 SPECIALIST シリコン潤滑剤 - メテオWD-40 SPECIALIST シリコン潤滑剤 - メテオWD-40 SPECIALIST シリコン潤滑剤 - メテオ
(1件のレビュー)

●速乾性でプラスチック・ゴム・ビニールなどさまざまな製品の潤滑・艶だしに効果を発揮します。
●シミを残すことなく優れた潤滑効果を発揮し、汚れを寄せ付けずに湿気から守ります。こびりついた部品を解放し、高圧装置にも使用できます。

用途●さらっとした油分が特長で製品のツヤ出しに最適。仕様水溶解度:不溶性適合パイプ、ベルト、ベアリング、リンケージ、ドアと蝶番、工具、窓のレール、バルブ、錠前とホイスト引火点(℃)98(ASTM D3828)耐熱温度(℃)-73~260沸点(℃)228(初期)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量360mLグリス種類シリコン潤滑剤危険物の性状非水溶性内容量1本(360mL)
関連資料:SDS(0.4MB)
注意
※使用前に缶をよく振ってください。
※潤滑・保護する対象物の表面に直接噴射して塗布してください。
※塗装部分やゴムを洗浄する際には、まず目立たない小さな部分でテストして下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21391136WD303
1,600
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21391136
2023-09-04
用途: 模型の回転軸のメンテ

ベアリングはもちろん、樹脂製ギアなどに最適なシリコン系潤滑油で、今まで使ってきたシリコン系潤滑油よりとても良いです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする