モノタロウ

鳥追いリアル大型カラス

鳥追いリアル大型カラス - モノタロウ鳥追いリアル大型カラス - モノタロウ鳥追いリアル大型カラス - モノタロウ鳥追いリアル大型カラス - モノタロウ鳥追いリアル大型カラス - モノタロウ鳥追いリアル大型カラス - モノタロウ
(4件のレビュー)

リアルな外観で害鳥を威嚇。

用途市のゴミ置き場、畑・果樹園等、カラスの被害でお困りの場所に。付属品吊下ひも×1本材質本体:ポリエチレン、羽:天然羽全長(mm)約550質量(g)約330対象動物鳥類内容量1個
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※本物の鳥の羽を使用しているので、個体差や抜けが生じる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21442534-
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21442534
2025-10-16
用途: 設置の翌日から寄り付かなくなりました
建設業・工事業

事業所の周辺の電柱にカラスが複数とまるようになり、恐怖感が出てきたために購入しました。
屋上の目立つ箇所に縛り付けて様子を見ていると、数時間後には仲間の死骸を見つけて今まで以上の鳴き声で連絡を取っているようでしたが、翌日以降は見かけてもすぐに飛び立ってしまうようになりました。
ずっと設置をしていても慣れてしまうと思うので、タイミングを見て一旦片づけたいと思います。
結構大きめのカラスさんなので、保管場所も考えないといけません。

2025-12-26
用途: からす除け
製造業

とてもリアルに出来ています。駐車場にぶら下げております。数日おきにぶら下げる位置を変えております。カラスが来なくなりました。

2025-11-17
用途: ゴミ置き場用
株式会社七洋自動車・二輪車・自転車関連業

確かにカラスが寄り付かないです。前回購入から半年位経過しましたがゴミ置き場は荒らされなくなりました。ただ台風で羽が殆ど飛ばされましたが…。
購入して正解でした。

対象商品 : 21442534
2024-04-18
用途: 近くにカラスが来なくなるが景観は悪い
製造業

外に出しているビニールの袋などにいたずらされるので、効果ありますが、
ちょっと離れた場所だと、いたずらします。
という事で、社内敷地にいくつかあるのですが、
景観はよろしくないですが、周りに民家が少ないのでよしとしてます。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする