Bullcon
LEDヘッドライトバルブ
長寿命6000Kヘッドライトバルブ
用途
LED交換ヘッドライトバルブ
色温度(K)
6000
LED色
ホワイト
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
バルブ形式
電圧(V)
明るさ(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21392010
GLH-H4
適合:H4Lo/Hi切替
DC12/24
20000
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
21392028
GLH-DSR
適合:D2R/D4S
DC12
40000
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください