Bullcon
LEDヘッドライトバルブ
長寿命6000Kヘッドライトバルブ
用途
LED交換ヘッドライトバルブ
バルブ形式
適合:H11
電圧(V)
DC12/24
色温度(K)
6000
LED色
ホワイト
明るさ(Lm)
20000
内容量
1セット(2個)
注意
※ハイビームインジゲーターが点灯しない24V車には24V車専用の「ハイビームインジゲーターリレー」のオプション設定がない為お取付できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21392019
GLH-H11
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください