突っ張り式洗濯機ラック(棚2段+バスケット)

突っ張り式洗濯機ラック(棚2段+バスケット) サン・ハーベスト 突っ張り式洗濯機ラック(棚2段+バスケット) サン・ハーベスト 突っ張り式洗濯機ラック(棚2段+バスケット) サン・ハーベスト 突っ張り式洗濯機ラック(棚2段+バスケット) サン・ハーベスト 突っ張り式洗濯機ラック(棚2段+バスケット) サン・ハーベスト 突っ張り式洗濯機ラック(棚2段+バスケット) サン・ハーベスト 突っ張り式洗濯機ラック(棚2段+バスケット) サン・ハーベスト 突っ張り式洗濯機ラック(棚2段+バスケット) サン・ハーベスト

3cmの隙間があれば設置可能。
突っ張り式なので壁を傷付けずにしっかり固定できます。
棚板はハシゴに引っ掛けるだけで、9段階調整の簡単セッティング。
フレームカラーは明るいホワイトと、シックなブラックの2色からお選びいただけます。

用途突っ張り式洗濯機ラック(棚2段+バスケット) 耐荷重(kg)棚板耐荷重:1枚あたり約5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:550×265×2070~2640 (バスケット含む奥行450) 材質(フレーム)スチール(粉体塗装) 材質(棚板)塩化ビニル化粧繊維版 内容量1台
注意
※家具メーカ―直送商品は、以下の点にご注意下さい。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途料金が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21394128 SYM-301 (BK) BK
オープン
16,980
18,678 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
21394119 SYM-301 (WH) WH
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする