曜日別特売

ひえひえくんⅡ

ひえひえくんⅡ - ReeD
(2件のレビュー)

簡単!扇風機のモーター部にのせるだけ!!
「睡眠の質」をあげよう!
扇風機の風邪を利用し、心地良い冷気を、お部屋全体へ穏やかに循環させます。

用途エアコンとの併用、保冷剤として、氷枕として材質本体/ジョイント:HDPE(高密度ポリエチレン)、結露カバー/水受皿固定フック/給水口キャップ/水受け皿:PP(ポリプロピレン)、滑り止めシート:EVA(合成樹脂)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約340×40×315耐熱温度(℃)-20~+70適合寸法(mm)モーター部の直径:100~120総質量(kg)約1.2内容量1個
注意
※水交換不要、高吸水性ポリマー入り
※一度入れた水は交換できません。
※冬季など、長時間ご使用にならない時は、本体のジョイント部を外し、汚れをきれいに拭き取り、しっかりと乾燥させた後、常温で収納・保管して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21394304RD-DH031
オープン
取扱い終了
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-31
用途: 事務処理時
株式会社エステー工業サービス業

ひえひえくんⅡは扇風機の羽に取り付けることができるので優しく冷えるのがうれしい。

対象商品 : 21394304
2024-08-10
用途: 工場内にて使用
株式会社國定製作所

残念だが、30度以上の工場の中では効果はかなり薄い。また本体がいわゆる溶けて冷気を出さないくなるまでの時間は1時間もたなかった。
ある程度涼しい室内用と理解した方がよい。

31が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする