昇降式作業椅子 キャスター・2段トレー付
(1件のレビュー)
お好みの高さに調整可能。
お尻にフィットする座面形状 樹脂製で汚れても拭きやすい!
5つの自在キャスターで安定。
用途
自動車整備時などの作業チェアとして
付属品
カップホルダー(内径84×68mm)×2
幅(mm)
490
質量(kg)
7
高さ(mm)
510~640(キャスター含む)
車輪幅(mm)
25
奥行(mm)
390
耐荷重(kg)
100(座面)、0.5(トレー上段)、20(トレー下段)
キャスター
あり
材質(キャスター)
TPR
背もたれ
なし
材質(シート)
PE
キャスター径(Φmm)
75
座高(mm)
510~640
材質(トレー)
PP
色(本体)
赤
高さ調節
あり
座面厚(mm)
30
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
490×390
トレー寸法(mm)
上段内径:275×170×35、下段内径:445×255×30~50(3分割)
内容量
1脚
取扱説明書:
(1.1MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※耐荷重は均等荷重です。偏った座り方をしないでください。故障や転倒によるけがの原因となります。
※使用前にキャスター取付のボルトにゆるみがないかご確認ください。ボルトが緩んでいると、キャスターが外れ、大変危険です。
※凹凸のないスムーズなコンクリート面での作業をお勧めします。
地面に亀裂や異物がないことを確認の上、作業をしてください。
アスファルト面は材料の配合や温度上昇などの条件により柔らかくなり、キャスターが地面にめり込み、キャスターに負荷がかかり、破損や転倒恐れがあるためお勧めしません。
※椅子の座の上に直接熱い物や濡れたものを置いたり、ビニールやガラスを直接長時間放置しないでください。塗料が変色したり、剥がれることがあります。
※回転金具の部分や、椅子の上部や下部の隙間には指を入れないでください。特に小さなお子様には十分お気を付け下さい。
※座って前後に揺らしたり、必要以上に急な回転や移動をさせないでください。椅子の中央に腰かけてご使用ください。金具の破損やケガの原因になります。
※回転させるときは周囲に人や物がないことを確認した上で行ってください。ケガや物を壊す原因となります。
※金具は時々点検してください。不良のまま使用しますと、ケガや破損の原因になります。油や鉄粉が回転盤から出ていないか定期的に点検してください。そのまま使用すると、床やカーペットを汚すことがあります。
※椅子に不用意に寄りかかったり、手をついたりしないでください。転倒やケガの原因になります。
※組み立て後、廃棄時に分解する際は支柱部を持ち、座面や足部をゴムハンマーなどでたたいてください。分解時は怪我をしないように周囲などに気を付けてください。分解後、再度組み立てての使用は強度の保証ができないためお控えください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26820336
-
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る
もっと見る