DVD-R CPRM 録画用 1-16倍速 50枚スピンドル

DVD-R CPRM 録画用 1-16倍速 50枚スピンドル グリーンハウス

DVD-R CPRM 録画用 1-16倍速 50枚スピンドル。
デジタル/アナログ放送を1回録画できるDVD-Rメディア 片面1層 インクジェットプリンタ&手書き対応のホワイトレーベル。

容量120分(4.7GB) タイプ録画用 構造片面1層 速度1~16 レーベル面色ホワイト 入数50 適合プリンタインクジェットプリンタ、手書き(水性ペン・油性ペン)対応 ケーススピンドルケース 内容量1個(50枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21394609 GH-DVDRCB50
オープン
2,598
2,858 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「DVD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする