グリーンハウス
DVD-R CPRM 録画用 1-16倍速
DVD-R CPRM 録画用 1-16倍速。デジタル/アナログ放送を1回録画できるDVD-Rメディア 片面1層 インクジェットプリンタ&手書き対応のホワイトレーベル。
容量
120分(4.7GB)
タイプ
録画用
構造
片面1層
速度
1~16
レーベル面色
ホワイト
適合プリンタ
インクジェットプリンタ、手書き(水性ペン・油性ペン)対応
ケース
スピンドルケース
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21394740
GH-DVDRCA10
1個(10枚)
10
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21394697
GH-DVDRCA20
1個(20枚)
20
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21394767
GH-DVDRCB10
1個(10枚)
10
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21394609
GH-DVDRCB50
1個(50枚)
50
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください