タックス
ハイトップウェーブ アランダム
鉄・ステンレス・アルミなどの各種金属の研削、研磨用のディスクペーパーです。
粒度のバリエーションも数多く取り揃えております。
用途
一般金属研削
適合電動工具
ディスクグラインダー
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
内容量
1箱(10枚)
注意
※最高使用周速度を越えての使用、砥石への衝撃を避けてください。
※常に砥石カバーと個人用保護具を使用してください。
※正しい砥石の取り付けを行ってください。
※点検または整備された機械を正しく使用してください。
※呼吸器疾患を防止するために、粉塵の発散防止と防じんマスクを使用してください。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
粒度
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
適合材
砥粒
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21403465
HTW-A#40
-
40
100
M10
鉄、ステンレス、アルミ等の各種金属
A
¥
6,000
¥
5,998
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
21403474
HTW-A#60
-
60
100
M10
鉄、ステンレス、アルミ等の各種金属
A
¥
6,000
¥
5,998
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
21403490
HTW-A#80
-
80
100
M10
鉄、ステンレス、アルミ等の各種金属
A
¥
6,000
¥
5,998
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
21403499
HTW-A#100
-
100
100
M10
鉄、ステンレス、アルミ等の各種金属
A
¥
6,000
¥
5,998
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
21403508
HTW-A#120
-
120
100
M10
鉄、ステンレス、アルミ等の各種金属
A
¥
6,000
¥
5,998
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
21403517
HTW-A#150
-
150
100
M10
鉄、ステンレス、アルミ等の各種金属
A
¥
6,000
¥
5,998
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
21403526
HTW-A#180
-
180
100
M10
鉄、ステンレス、アルミ等の各種金属
A
¥
6,000
¥
5,998
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
21403535
HTW-A#240
-
240
100
M10
鉄、ステンレス、アルミ等の各種金属
A
¥
6,000
¥
5,998
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
21403544
HTW-A#320
-
320
100
M10
鉄、ステンレス、アルミ等の各種金属
A
¥
6,000
¥
5,998
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
21403560
HTW-A#400
-
400
100
M10
鉄、ステンレス、アルミ等の各種金属
A
¥
6,000
¥
5,998
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
16509608
HTW-A#60【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
60
100
M10
鉄、ステンレス、アルミ等の各種金属
A
¥
6,000
¥
5,998
¥
4,898
アウトレット
¥
5,388
(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください