曜日別特売

アイアンラダーラック

アイアンラダーラック - COLLEND(コレンド)

アイアン製ラダーラック。壁に立て掛けるだけのスリム設計。掃除道具や洋服などをディスプレイして魅せる収納に。小物などが置ける天然木の天板付き。便利なサイドアーム付き。

用途収納ラック、ディスプレイラック、ラダーラック、小物置き、インテリアとして。棚付き 収納 シンプル スリム 省スペース おしゃれ。材質スチール(粉体塗装)、天然木(パイン)質量(kg)2ダークブラウン耐荷重(kg)バー1つあたり1.5、天板1.5、アーム1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.2×25.9×86.1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21405678ILR-DB
7,090
6,998
7,698(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする