押入れラック

押入れラック - YAMAZEN(山善)押入れラック - YAMAZEN(山善)押入れラック - YAMAZEN(山善)押入れラック - YAMAZEN(山善)押入れラック - YAMAZEN(山善)押入れラック - YAMAZEN(山善)押入れラック - YAMAZEN(山善)押入れラック - YAMAZEN(山善)

押入れ下やクローゼット下で使える、高さ低めのスチールラック。組み立て簡単。
棚はモノが落ちないメッシュ仕様。なめらかな動きの重量キャスター使用。アジャスタも付いて付け替え可能、設置部のガタつきに対応。

用途押入れ収納、隙間収納、洗面台下収納、整理ラック、棚、クローゼットなどに。材質スチール(粉体塗装)質量(kg)3.5ホワイト段数3耐荷重(kg)1段あたり:20、全体:60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×74×44.5/49.5組立時間約10-20分高さ調節棚高さ:2.5cm内容量1台
取扱説明書:(0.65MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21407805LOR-50753C(WH)
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする