曜日別特売

医療用個包装マスク

医療用個包装マスク - サイキョウ・ファーマ医療用個包装マスク - サイキョウ・ファーマ
(1件のレビュー)

PM2.5対応フィルターを使用(99%カット)
BFE・PFE・VFE試験において捕集効率実証済み。
鼻にぴったりフィットするノーズフィッター。
プリーツタイプであごの下までしっかりガード。
耳にやさしい4ミリの平ゴム耳ひも。
口元に空間をつくる立体プリーツ加工。

形状プリーツホワイトサイズふつう入数(枚)50構造3層包装形態個包装対象かぜ・花粉・ウイルス・PM2.5ひもタイプ耳かけ医薬品医療機器等法指定医薬部外品内容量1個(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21415399-
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21415399
2025-01-19
用途: 顧客先訪問時に使用
教育・研究機関

マスク選びは絶対に「個包装」です。これなら、忘れたときにカバンに予備を入れておけば万全です。バラ包装ではカバンに無造作に入れることになり、不衛生ですからね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする