上腕式血圧計

上腕式血圧計 - オムロンヘルスケア上腕式血圧計 - オムロンヘルスケア上腕式血圧計 - オムロンヘルスケア上腕式血圧計 - オムロンヘルスケア上腕式血圧計 - オムロンヘルスケア上腕式血圧計 - オムロンヘルスケア
(2件のレビュー)
測定部位上腕式医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電源
本体質量(g)
付属品
医療機器承認・認証・届出番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21417499HCR-7202ACアダプタ/AC100V(別売)・単3形アルカリ乾電池×4約310(電池含まず)専用カフ(型式HEM-FM31-B)、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池4個)、収納ソフトケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書医療機器認証番号:301AABZX00022000
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
21417508HCR-7102ACアダプタ/AC100V(別売)・単3形アルカリ乾電池×4約310(電池含まず)専用カフ(型式HEM-CR24-B)、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池4個)、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書医療機器認証番号:301AABZX00022000
オープン
8,398
9,238(税込)
当日出荷
21417517HEM-7313単3形アルカリ乾電池×4個/専用ACアダプタ(別売)約640(電池含まず)腕帯(フィットカフ)、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池×4本)、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、EMC技術資料医療機器認証番号:225AABZX00103A03
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
21417526HEM-7127単3形アルカリ乾電池×4個/専用ACアダプタ(別売)約250g(電池含まず)腕帯(型式HEM-CR24-B、対象腕周22~32cm)、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池4個)、取扱説明書(品質保証書付き)、 医療機器添付文書医療機器認証番号:225AABZX00102000
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-18
用途: 日常の血圧測定
教育・研究機関

使い始めなので詳細は確認できませんが、普通に良いと思います。
以前使用してたものより上腕部の締め付けがしっかりしています。

2025-07-08
用途: 利用者の血圧測定
特別養護老人ホーム春光園医療・福祉・介護関連業

毎日10人の利用者を血圧測定をするが、過去から使用しており扱いやすくて良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする