曜日別特売

セルバックス 小形真空レギュレータ VSRVVシリーズ プッシュロックタイプ(VSRVV-ZU~)

セルバックス 小形真空レギュレータ VSRVVシリーズ プッシュロックタイプ(VSRVV-ZU~) - CKDセルバックス 小形真空レギュレータ VSRVVシリーズ プッシュロックタイプ(VSRVV-ZU~) - CKDセルバックス 小形真空レギュレータ VSRVVシリーズ プッシュロックタイプ(VSRVV-ZU~) - CKDセルバックス 小形真空レギュレータ VSRVVシリーズ プッシュロックタイプ(VSRVV-ZU~) - CKDセルバックス 小形真空レギュレータ VSRVVシリーズ プッシュロックタイプ(VSRVV-ZU~) - CKDセルバックス 小形真空レギュレータ VSRVVシリーズ プッシュロックタイプ(VSRVV-ZU~) - CKDセルバックス 小形真空レギュレータ VSRVVシリーズ プッシュロックタイプ(VSRVV-ZU~) - CKDセルバックス 小形真空レギュレータ VSRVVシリーズ プッシュロックタイプ(VSRVV-ZU~) - CKD

プッシュロックタイプの小形真空レギュレータです。
片手で簡単に圧力調整ができ、作業性がアップしています。(「ワンプッシュロック」)
小形真空ポンプの元圧制御に適します。真空弁と吸着パッドの間に入れ個々のパッドの圧力制御も可能です。
一次側と二次側の継手が個別に回転し、自由に配管可能です。
質量最大50%ダウンし、装置の軽量化に貢献します。(メーカー従来品(エルボタイプ)比)
流路部にSUS・アルミ合金を使用し、銅系材料制限しました。銅イオンを嫌う二次電池製造工程に最適です。
弁部・ダイヤフラム部には特殊ニトリルゴムを採用しました。耐オゾン材料を標準使用しています。

用途
小形真空ポンプの元圧制御に
真空弁と吸着パッドの間に入れ個々のパッドの圧力制御に
形状ユニオンタイプブラケットあり(ブラケット形番:VSRVV-B)最大吸込流量(L/min)(レギュレータ部)30使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力(kPa)(レギュレータ部)-100~-1.3内容量1台
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
使用温度(℃)
圧力表示
使用圧力(kPa)
接続サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21419407VSRVV-6ZU108(レギュレータ部)0~50(但し、凍結なきこと)圧力表示なし(止栓付)(レギュレータ部)-100~100Φ6ワンタッチ継手
9,680
8,835
9,719(税込)
21日以内出荷
返品不可
21419416VSRVV-6ZUG137(レギュレータ部)0~40(但し、凍結なきこと)圧力表示付(Φ30真空用圧力計)、(真空用圧力計部)-100~0(レギュレータ部)-100~0Φ6ワンタッチ継手
16,610
15,333
16,866(税込)
21日以内出荷
返品不可
21419425VSRVV-6ZUM109(レギュレータ部)0~50(但し、凍結なきこと)圧力表示なし(M5×0.8めねじ仕様)(レギュレータ部)-100~100Φ6ワンタッチ継手
9,680
8,835
9,719(税込)
21日以内出荷
返品不可
21419434VSRVV-6ZURA190(レギュレータ部)0~50(但し、凍結なきこと)デジタル圧力表示付(NPN_SW2点+アナログ出力)(レギュレータ部/圧力センサ部)-100~100Φ6ワンタッチ継手
18,260
17,575
19,333(税込)
21日以内出荷
返品不可
21419450VSRVV-6ZURAP190(レギュレータ部)0~50(但し、凍結なきこと)デジタル圧力表示付(PNP_SW2点+アナログ出力)(レギュレータ部/圧力センサ部)-100~100Φ6ワンタッチ継手
18,260
17,575
19,333(税込)
21日以内出荷
返品不可
21419459VSRVV-6ZURC190(レギュレータ部)0~50(但し、凍結なきこと)デジタル圧力表示付(NPN_SW2点+コピー機能)(レギュレータ部/圧力センサ部)-100~100Φ6ワンタッチ継手
18,260
17,575
19,333(税込)
21日以内出荷
返品不可
21419468VSRVV-6ZURCP190(レギュレータ部)0~50(但し、凍結なきこと)デジタル圧力表示付(PNP_SW2点+コピー機能)(レギュレータ部/圧力センサ部)-100~100Φ6ワンタッチ継手
18,260
17,575
19,333(税込)
21日以内出荷
返品不可
21419477VSRVV-8ZU109(レギュレータ部)0~50(但し、凍結なきこと)圧力表示なし(止栓付)(レギュレータ部)-100~100Φ8ワンタッチ継手
9,900
8,802
9,682(税込)
21日以内出荷
返品不可
21419486VSRVV-8ZUG138(レギュレータ部)0~40(但し、凍結なきこと)圧力表示付(Φ30真空用圧力計)、(真空用圧力計部)-100~0(レギュレータ部)-100~0Φ8ワンタッチ継手
16,830
16,392
18,031(税込)
21日以内出荷
返品不可
21419495VSRVV-8ZUM110(レギュレータ部)0~50(但し、凍結なきこと)圧力表示なし(M5×0.8めねじ仕様)(レギュレータ部)-100~100Φ8ワンタッチ継手
9,900
8,802
9,682(税込)
21日以内出荷
返品不可
21419504VSRVV-8ZURA191(レギュレータ部)0~50(但し、凍結なきこと)デジタル圧力表示付(NPN_SW2点+アナログ出力)(レギュレータ部/圧力センサ部)-100~100Φ8ワンタッチ継手
18,480
17,580
19,338(税込)
21日以内出荷
返品不可
21419520VSRVV-8ZURAP191(レギュレータ部)0~50(但し、凍結なきこと)デジタル圧力表示付(PNP_SW2点+アナログ出力)(レギュレータ部/圧力センサ部)-100~100Φ8ワンタッチ継手
18,480
17,580
19,338(税込)
21日以内出荷
返品不可
21419529VSRVV-8ZURC191(レギュレータ部)0~50(但し、凍結なきこと)デジタル圧力表示付(NPN_SW2点+コピー機能)(レギュレータ部/圧力センサ部)-100~100Φ8ワンタッチ継手
18,480
17,580
19,338(税込)
21日以内出荷
返品不可
21419538VSRVV-8ZURCP191(レギュレータ部)0~50(但し、凍結なきこと)デジタル圧力表示付(PNP_SW2点+コピー機能)(レギュレータ部/圧力センサ部)-100~100Φ8ワンタッチ継手
18,480
17,580
19,338(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする