曜日別特売

(18841)バックセンサーキホンセット(17M)

(18841)バックセンサーキホンセット(17M) - いすゞ自動車

障害物をグラフィックと音で知らせます。「超音波のセンサー使用で距離が正確」、「車両バック時のみセンサーが検知」、「音と画像で運転者に危険を知らせます」、「検知距離の切替が可能(1m,1.8m)

用途車両後方に取り付けるバックセンサー基本セット(ケーブル17mタイプ:型式BS-217)です。仕様基本セット(ケーブル17m)セット内容コントロールユニット、リヤセンサーケーブル12m、センサーAB(各1個、左右区別無し)、モニターケーブル、電源ケーブル、変換ケーブルA、抜け止め金具、取付ネジ、コルゲートチューブ適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ車種ICHIKOH内容量1個
注意
※バックセンサーは2個となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
214480981884113330
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする