いすゞ自動車
(18677)7インチ エルフーHW CVセットSナシ
「バックアイカメラ(シャッター無)、7インチモニター、取付用品」がセットになった商品です。
用途
シャッター無カメラセット
仕様
シャッター無カメラセット
セット内容
カメラ、7インチモニター、12mケーブル、天吊金具天吊アタッチメント、ギボシ端子セット
適合車
ハイキャブ/ワイドキャブ
車種
クラリオン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21448229
1867754120
オープン
¥
149,800
¥164,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください