【日本製】N95マスク 米国NIOSH承認 くちばし型おりたたみ式 小さめサイズ

【日本製】N95マスク 米国NIOSH承認 くちばし型おりたたみ式 小さめサイズ - セーフラン安全用品【日本製】N95マスク 米国NIOSH承認 くちばし型おりたたみ式 小さめサイズ - セーフラン安全用品【日本製】N95マスク 米国NIOSH承認 くちばし型おりたたみ式 小さめサイズ - セーフラン安全用品【日本製】N95マスク 米国NIOSH承認 くちばし型おりたたみ式 小さめサイズ - セーフラン安全用品

米国NIOSH(国立労働衛生研究所)承認のN95規格マスク。
安心安全の日本国内製造。
口元を圧迫せず呼吸しやすい立体構造くちばし型。
衛生的で携帯に便利な個包装、使い捨て。
ノースクリップが鼻にピッタリフィットしメガネが曇りにくい。
安心安全のステープラ―フリーで思わぬ怪我を防止。

用途ウイルス、感染症予防やPM2.5や新型インフルエンザ対策などに仕様バルブ無し、個包装、使い捨てタイプ材質外層:メルトブロー、 中間層:メルトブロー、内側層:PP+PE、 【ひも】PU、【ノーズクリップ】PE+スチールホワイトサイズSサイズ(小さめ)規格N95(認証番号:NIOSH TC-84A-3348)生産国日本ひもタイプ頭かけタイプマスク形状くちばし型
注意
※酸素濃度が19.5%以下の環境では使用しないでください。
※ご使用前に装着テストを実施し、正しくご使用ください。
※マスクの改造や補修などはしないでください。
※本品は有害な粉塵やガス等からの保護性能はございませんので、そのような環境では使用しないでください。
※本品は使い捨て商品です。洗濯して繰り返しての使用はできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21419739JM9501S21箱(20枚)1箱20枚
1,960
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
21419748JM9501S2C1ケース(10箱)1ケース(1箱20枚入りx10箱)
19,600
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする