曜日別特売

Φ80車線分離標用カバー フレックスカバー

Φ80車線分離標用カバー フレックスカバー - 積水樹脂Φ80車線分離標用カバー フレックスカバー - 積水樹脂Φ80車線分離標用カバー フレックスカバー - 積水樹脂Φ80車線分離標用カバー フレックスカバー - 積水樹脂Φ80車線分離標用カバー フレックスカバー - 積水樹脂Φ80車線分離標用カバー フレックスカバー - 積水樹脂Φ80車線分離標用カバー フレックスカバー - 積水樹脂

視認性の低下した車線分離標に施工するだけで、視認性が回復・向上する製品です
高い視認性
Φ80車線分離標より幅広となり、視認性が向上します。また、反射シートは再帰反射性能に優れるカプセルプリズム型反射シートを使用しております。
施工性に優れる
開いて車線分離標に被せ、離型紙を引っ張るだけで施工完了です。
汚れにくい
表面のフッ素樹脂トップフィルムでタイヤ痕汚れや油汚れに強い仕様としています。

用途車線分離標の幅を広げることによる視認性の向上。材質反射材:反射シート(防汚フィルム貼り付け)、本体:塩化ビニル樹脂、両面テープ:アクリル系幅(mm)250蛍光橙色高さ(mm)600質量(g)270内容量1個
関連資料:図面(0.03MB)
注意
※本製品は車線分離標向けの製品となっております。車線分離標以外への設置はしないでください。
※当製品は設置することで従来の車線分離標よりも製品正面の幅が大きくなるように設計されております。設置することで交通の阻害や人への接触が考えられる場合には設置しないでください。
※設置角度により視認面積が異なりますので、ご注意ください。
※H650タイプ、H800タイプ以外の車線分離標には設置しないでください。
※サイズが合わない車線分離標に施工すると、カバーが破損する可能性があるので、 設置しないでください。
※施工時に車線分離標の清掃を行い施工してください。
※車線分離標本体が著しく破損または汚れている場合は車線分離標本体と両面テープの接着が確保できない可能性がありますので設置しないでください。
※雨や雪、または気温が5℃以下の施工は車線分離標本体と両面テープの接着が確保できない可能性があるため、設置しないでください。
※製品の機能を守るため、定期的なメンテナンス、車線分離標自体の交換を実施してください。(フレックスカバーが破損した場合は、施工した車線分離標ごと交換頂くことをお勧めします。)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21435997FLXC-60FORW
11,400
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする