曜日別特売

使いやすい親機コードレス、子機2台付電話機

使いやすい親機コードレス、子機2台付電話機 - シャープ

場所をとらないコンパクトサイズ。親機もコードレスタイプだから移動しながらの通話や、電話の取りつぎもスムーズです。
迷惑電話対策に役立つ機能も多数搭載。独立した「迷惑ストップ」ボタンを押すだけで、相手にお断りメッセージを流し自動的に電話を切ることができます。
ナンバーディスプレイ契約時にはお断り番号リストに番号が登録され、次回からは自動で着信を距離します。
着信時に「お名前確認」ボタンを押すことで、相手を確認してから電話に出られます。
フリーダイヤルや番号非通知の受信に対しては着信音を鳴らさずお断りメッセージを流すなど、いたずら電話、迷惑電話に対する対策機能が充実。
本商品は親機1台と、子機2台がセットになっていますので、1階と2階に設置したい場合などに便利です。

セット内容親機+子機寸法(mm)親機:170×174×81(受話子機含む)、受話子機:49×26×165、子機49×26×165、子機充電器:79×70×101ホワイト質量(g)親機:477(受話子機含む、ACアダプター含まず)、受話子機:約127(充電池含む)、子機:約127(充電池含む)、子機充電器:約114(ACアダプター含む)消費電力(W)親機:最大2.1、待機時:0.9、子機:急速充電時約0.7、待機時:約0.4機能(電話帳機能)親機・受話子機・子機共にカナ100人×1番号、ワンタッチダイヤル、キーロック機能、ナンバーディスプレイ着信鳴り分け、ナンバーディスプレイ着信記録、ナンバーディスプレイ特定電話お断り、自動通話録音、液晶パネル(縦×横)親機:25×74、受話子機:22×30、子機:22×30RoHS指令(10物質対応)対応音量調節親機、受話子機、子機共に有り内容量1台
注意
※ナンバーディスプレイ機能を利用するには別途NTT東日本・西日本との契約が必要です。
※本商品には更に1台の増設が可能です(増設子機機種JD-KE110)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21442279JD-G57CW
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする