カテゴリー6 LANケーブル

カテゴリー6 LANケーブル - グリーンハウス

カテゴリー6対応スーパースリムLANケーブル(ストレートタイプ)、高速10ギガビットモデル。

規格カテゴリー6 (10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T / 1000BASE-TX対応)コネクタ形状RJ45ケーブルより線、ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21440897GH-CBESL6-1Mアイボリー11
オープン
429
472(税込)
9日以内出荷
返品不可
21440906GH-CBESL6-1MKブラック11
オープン
429
472(税込)
9日以内出荷
返品不可
21440915GH-CBESL6-2Mアイボリー22
オープン
559
615(税込)
9日以内出荷
返品不可
21440924GH-CBESL6-2MKブラック22
オープン
559
615(税込)
9日以内出荷
返品不可
21440940GH-CBESL6-3Mアイボリー33
オープン
689
758(税込)
9日以内出荷
返品不可
21440949GH-CBESL6-3MKブラック33
オープン
689
758(税込)
9日以内出荷
返品不可
21440958GH-CBESL6-5Mアイボリー55
オープン
849
934(税込)
9日以内出荷
返品不可
21440967GH-CBESL6-5MKブラック55
オープン
849
934(税込)
9日以内出荷
返品不可
21440976GH-CBESL6-10Mアイボリー1010
オープン
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
21440985GH-CBESL6-10MKブラック1010
オープン
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
21440994GH-CBESL6-15Mアイボリー1515
オープン
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21441010GH-CBESL6-15MKブラック1515
オープン
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21441028GH-CBESL6-20MKブラック2020
オープン
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
21441019GH-CBESL6-20Mアイボリー2020
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする