グリーンハウス
microSDXCカード UHS-I U1 V10
フルHD動画撮影に最適、UHSスピードクラス1対応の高速SDHC/SDXCカード。
2K動画もスムーズに録画できるビデオスピードクラスV10に対応。
持ち運びに便利なハードケース・INDEXシール付。
付属品
ハードケース、INDEXラベル、SDメモリーカード変換アダプタ、保証書
質量(g)
約0.2
使用温度(℃)
0~70
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
11.0×15.0×1.0
電源電圧(V)
2.7~3.6
消費電流(mA)
400(UHS-Iモード時最大)
使用湿度範囲
0%~93%(結露なきこと)
保証期間
3年間
転送速度(MB/sec)
「読み込み時」最大90、「書き込み時」 最大20
RoHS指令(10物質対応)
対応
SDスピードクラス
10
UHSスピードクラス
UHS-I U1
ビデオスピードクラス
V10
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(GB)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21441554
GH-SDM-VA128G
128
オープン
取扱い終了
返品不可
21441570
GH-SDM-VA256G
256
オープン
取扱い終了
返品不可
21441579
GH-SDM-VA512G
512
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください