曜日別特売

液晶ディスプレイアーム 1アーム メカニカルスプリング Cクランプ&グロメット式

液晶ディスプレイアーム 1アーム メカニカルスプリング Cクランプ&グロメット式 - グリーンハウス

小型・軽量のディスプレイにも対応したメカニカルスプリング式ディスプレイ用アーム。
画面の前後移動ができる4軸タイプ。
台座部にUSB延長ポートを2ポート搭載。パソコンのUSBポートを延長し、手元ですぐ使えます。

セット内容ケーブルガイド×1、ディスプレイ取り付け用ネジ(M4×12、M4×8、M5×12)×各4、六角棒レンチ(5mm、6mm)、六角棒レンチ&マイナスレンチ(3mm)、ワッシャー×4個、取扱説明書/保証書質量(kg)約2.6タイプデスク取付取付方式クランプ式&グロメット式耐荷重(kg)~8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107.6×550×478適合サイズ~32インチまで保証期間1年間取付可能寸法(mm)【天板】(クランプにて取り付ける場合)厚さ:20~50、奥行:105以上、幅:107以上。(グロメットにて取り付ける場合)厚さ:10~50、奥行き:105以上、幅:107以上。さらに天板に直径10~50の穴があること液晶モニター1対応VESA規格(FPMPMI)75mm/100mm可動範囲(°)チルト:上90/下90、パン:左90/右90、回転:左90/右90内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21441728GH-AMCNU01
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする