曜日別特売

トイレの尿ハネ汚れ防止シート

トイレの尿ハネ汚れ防止シート - LEC(レック)トイレの尿ハネ汚れ防止シート - LEC(レック)トイレの尿ハネ汚れ防止シート - LEC(レック)トイレの尿ハネ汚れ防止シート - LEC(レック)トイレの尿ハネ汚れ防止シート - LEC(レック)トイレの尿ハネ汚れ防止シート - LEC(レック)トイレの尿ハネ汚れ防止シート - LEC(レック)トイレの尿ハネ汚れ防止シート - LEC(レック)

本品は便座裏用の汚れ防止シートです。抗菌・抗ウイルス効果があります。表面に付着したウイルスを減少させ、細菌の増殖を抑えます。曲面に貼りやすいソフトタイプ。目立ちにくい半透明シートです。プラスチック面に貼って剥がせる粘着です。汚れても汚れが取れやすいので、お掃除がラク!尿が菌のエサになるので、早めの対策がおススメ!

用途トイレの便座裏材質フィルム:熱可塑性エラストマー はくり紙:紙 粘着剤:アクリル系半透明種類便座裏汚れ防止シート交換目安約3ヶ月寸法(cm)(手前用)23×11、(奥用)21.5×10.5内容量1個
注意
※シートは水に溶けません。トイレには絶対に流さないでください。
※貼り付け時やご使用時、本品やはくり紙の便器内への落下に充分ご注意ください。
※過度に引き延ばした状態での貼り付けはおやめください。シートの伸縮性により剥がれてくる場合があります。
※素材の特性上汚れの付着や、時間の経過に伴い黄色く変色します。
※自動でミストをふきかけるタイプのトイレでは、シートが黄色く変色したり、劣化するおそれがあります。
※便座のサイズ・形状によっては使用できない場合があります。
※交換目安は3ヵ月です。ただし使用環境やご使用状況によって前後します。剥がれたり、汚れた場合はご使用をおやめください。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※抗菌・防汚加工をされた表面には、使用しないでください。シートのはがし跡が残る場合がありますので、ご使用機器の取扱説明書をご確認ください。
※貼り付け面の汚れ・油分・水分をきれいに拭き取り、よく乾かしてからご使用ください。
※硬い素材でこすったり強い摩擦を与えると、抗菌・抗ウイルス層が剥がれる可能性がありますのでご注意ください。
※破れたり汚れた場合はご使用をおやめください。
※剥がす際は、指や爪で端をつまみ、ゆっくりと剥がしてください。勢いよく剥がすと糊の跡が残る場合があります。
※本品を剥がした後に粘着剤が残った場合は、ぬるま湯を含ませた布で拭きとってください。
※屋外でのご使用はおやめください。変色・劣化する場合があります。
※高温多湿の場所ではご使用をお控え下さい。
※貼り付け時は10度以上の気温下で充分に圧着してください。
※人体(皮膚)に直接貼らないでください。また、口にいれたりなめたりしないでください。
※ご使用中、万一お肌に異常を感じた場合は直ちにご使用をおやめ頂き、医療機関にご相談ください。
※肌が弱い方、アレルギーをお持ちの方はご使用しないでください。
※火のそばや高温になる場所には置かないでください。
※廃棄時は各自治体の定める方法に従って処理してください。
※医薬品ではありません。また病気の治療や予防を目的とするものではありません。
※全ての細菌・ウイルスに効果がある訳ではありません。
※本製品に記載の数値や表現は保証性能ではありません。
※商品の外観仕様等は、予告なく変更することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21441859B00460
オープン
959
1,055(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする