曜日別特売

マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型六角ボルト 滑り止めゴム付

マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型六角ボルト 滑り止めゴム付 - ラクテムマグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型六角ボルト 滑り止めゴム付 - ラクテムマグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型六角ボルト 滑り止めゴム付 - ラクテムマグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型六角ボルト 滑り止めゴム付 - ラクテムマグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型六角ボルト 滑り止めゴム付 - ラクテム

ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。

用途六角ボルトで磁石を固定、六角ナットで長さ調節やスパナ締めが可能です。材質六角ボルト・ナット:SS400相当表面処理マグネット:ニッケルメッキ、六角ボルト・ナット:三価クロメート材質(ねじ部)SUS304相当頭部形状六角穴材質(キャップ)SPCC六角ナット1種材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目材質(マグネット)ネオジム磁石表面処理(キャップ)ニッケルメッキ内容量1本
注意
※磁石と六角ボルトの間に若干隙間があり、磁石(ΦD)部がフリーで回転します。
※別売り【ブラケット水平・垂直型 六角ナット付】を使用すると様々な向きに取り付けが可能です。
※付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
※強力な磁力なため、精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどには近づけないで下さい。破損、欠けにご注意下さい。
※また、熱による磁力減少が大きいので80℃以上でのご使用は避けて下さい。
※滑り止めゴム使用時の磁力、効果については使用用途(水平、垂直荷重)、環境により異なります。
※滑り止めゴムは無理に滑らすと剥がれる可能性がございます。
※滑り止めゴム貼り付け直後は剥がれやすい為、1~3日経ってからご使用下さい。
全10種類を絞り込む
吸着力(N)
寸法D(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
吸着力(N)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21442437NMHB25-405340215.7(参考値)2513
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
21442446NMHB25-809380215.7(参考値)2513
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
21442455NMHB32-405340343.2(参考値)3213
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
21442464NMHB32-809380343.2(参考値)3213
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
21442480NMHB36-4054.540382.4(参考値)3617
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
21442489NMHB36-8094.580382.4(参考値)3617
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
21442498NMHB42-4055.540617.8(参考値)4217
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
21442507NMHB42-8095.580617.8(参考値)4217
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
21442516NMHB48-405940843.3(参考値)4819
オープン
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
21442525NMHB48-809980843.3(参考値)4819
オープン
6,988
7,687(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする