曜日別特売

日本製 汎用 ロープ 麻素材 国内製造(強度)証明書付

日本製 汎用 ロープ 麻素材 国内製造(強度)証明書付 - 紺屋商事日本製 汎用 ロープ 麻素材 国内製造(強度)証明書付 - 紺屋商事日本製 汎用 ロープ 麻素材 国内製造(強度)証明書付 - 紺屋商事日本製 汎用 ロープ 麻素材 国内製造(強度)証明書付 - 紺屋商事日本製 汎用 ロープ 麻素材 国内製造(強度)証明書付 - 紺屋商事日本製 汎用 ロープ 麻素材 国内製造(強度)証明書付 - 紺屋商事日本製 汎用 ロープ 麻素材 国内製造(強度)証明書付 - 紺屋商事日本製 汎用 ロープ 麻素材 国内製造(強度)証明書付 - 紺屋商事

熱、紫外線、摩擦に強く、伸びが少ないロープです。
綱引きロープ、祭事、イベント、装飾、農園芸用など幅広い分野で使用されております。
サイザル麻を使用した天然繊維のロープ。
海外より原料を輸入し、愛知県蒲郡市の国内工場にてロープに仕上げております。

材質内容量1本
注意
※ロープ破断強度は検査値であり保証値ではありません(使用環境により変動します)。
※ロープがキンク(よじれた)状態では使用しないでください、本来の強度が発揮できません。
※日常点検を実施し、ロープ表面にキズがある場合、または変形、破損がある場合は新しいものと交換してください。
※コンクリートなど角部分にロープが当たる場合は、あて布等をしてロープの摩耗を防止してください。ロープの使用目安強度は使用期間・シーンにもよりますが、破断強度の15-10%程度を目安参考にしてください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
長さ(m)
破断強度(kg)
太さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2144320700013006500約20220約6
1,950
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
2144321600013008670約15370約8
1,950
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
2144322500013009570約10460約9
1,950
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
2144323400013010650約9560約10
1,950
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
2144325000013012700約7780約12
1,950
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
2144325900013014740約5.51040約14
1,950
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
2144326800013016720約41340約16
1,950
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする